Motion
PAU4LKBFLQK207

TIMKEN
PAU4LKBFLQK207

PAU4LKBFLQK207
N° D’ARTICLE MI12184080
N° MFRPAU4LKBFLQK207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKBFLQK207

PAU4LKBFLQK207
N° D’ARTICLE MI12184080
N° MFRPAU4LKBFLQK207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    30.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE PAU4LKBFLQK207 PO DE LARGE