Motion
PAU4LKSF209-28

TIMKEN
PAU4LKSF209-28

PAU4LKSF209-28
N° D’ARTICLE MI12184340
N° MFRPAU4LKSF209-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKSF209-28

PAU4LKSF209-28
N° D’ARTICLE MI12184340
N° MFRPAU4LKSF209-28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1340 po, 105 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK209-28
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE PAU4LKSF209-28 PO DE LARGE