Motion
QFU4LKAFC209-27

TIMKEN
QFU4LKAFC209-27

QFU4LKAFC209-27
N° D’ARTICLE MI12184641
N° MFRQFU4LKAFC209-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKAFC209-27

QFU4LKAFC209-27
N° D’ARTICLE MI12184641
N° MFRQFU4LKAFC209-27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.7520 po; 120.70 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK209-27
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE QFU4LKAFC209-27 PO DE LARGE