Motion
QFU4LKHESTBYM208-25

TIMKEN
QFU4LKHESTBYM208-25

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-9/16 po, montage sur socle conique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185253
N° MFRQFU4LKHESTBYM208-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHESTBYM208-25

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-9/16 po, montage sur socle conique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185253
N° MFRQFU4LKHESTBYM208-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
QFU4LKHESTBYM208-25 BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET