Motion
QFU4LKHVSFL209-27

TIMKEN
QFU4LKHVSFL209-27

QFU4LKHVSFL209-27
N° D’ARTICLE MI12185326
N° MFRQFU4LKHVSFL209-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHVSFL209-27

QFU4LKHVSFL209-27
N° D’ARTICLE MI12185326
N° MFRQFU4LKHVSFL209-27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8270 po, 148 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.9370 po; 100 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LKHV209-27
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR QFU4LKHVSFL209-27 DE LARGE ET