Motion
QFU4LKPLF204

TIMKEN
QFU4LKPLF204

Roulement à bride - alésage de 20 mm, montage à bride à 4-Bolt, boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185446
N° MFRQFU4LKPLF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKPLF204

Roulement à bride - alésage de 20 mm, montage à bride à 4-Bolt, boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185446
N° MFRQFU4LKPLF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13.40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKPLF204 PO DE LARGE ET LOGÉ