Motion
QFU4LKPLP205

TIMKEN
QFU4LKPLP205

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt, matériau de boîtier en polymère thermoplastique blanc
N° D’ARTICLE MI12185515
N° MFRQFU4LKPLP205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKPLP205

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt, matériau de boîtier en polymère thermoplastique blanc
N° D’ARTICLE MI12185515
N° MFRQFU4LKPLP205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Polymère thermoplastique blanc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKPLP205 PO DE LARGE ET LOGÉ