Motion
QFU4LKSFBQK210

TIMKEN
QFU4LKSFBQK210

Roulement à bride – alésage de 50 mm, montage rond 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185605
N° MFRQFU4LKSFBQK210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFBQK210

Roulement à bride – alésage de 50 mm, montage rond 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185605
N° MFRQFU4LKSFBQK210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QFU4LKSFBQK210 PO DE LARGE