Motion
QFU4LKSP210

TIMKEN
QFU4LKSP210

Unité de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185724
N° MFRQFU4LKSP210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSP210

Unité de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185724
N° MFRQFU4LKSP210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage double avec vis KleanCap
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKSP210 PO DE LARGE ET RANGÉ