Motion
PERCEUSE SYN-FG ET ATTACHEMENT 16OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-FG DRILL & TAP 16OZ

Huile pour engrenages - 8 oz, bouteille, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI12186028
N° MFRSYN-FG DRILL & TAP 16OZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-FG DRILL & TAP 16OZ

Huile pour engrenages - 8 oz, bouteille, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI12186028
N° MFRSYN-FG DRILL & TAP 16OZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz

Détails

  • Application
    Perçage, taraudage
  • Type de base
    Napthalene alkylé
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215654048
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0540-026 HUILE POUR PERCEUSE ET TARAUDEUSE SYN-FG 16OZ