Motion
DBP2-6410H-SL-TBP-V  PC3 CITROUILLE NUE

ITT ProCast
DBP2-6410H-SL-TBP-V PC3 BARE PUMPADDER

Manchon de crochet de pompe nu ProCast PC3 6x4-10H
N° D’ARTICLE MI12186892
N° MFRDBP2-6410H-SL-TBP-V PC3 BARE PUMPADDER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ProCast
DBP2-6410H-SL-TBP-V PC3 BARE PUMPADDER

Manchon de crochet de pompe nu ProCast PC3 6x4-10H
N° D’ARTICLE MI12186892
N° MFRDBP2-6410H-SL-TBP-V PC3 BARE PUMPADDER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pompe
    6x4-10H

Détails

  • Configuration
    Impulseur à aubes inversées
  • Construction
    CD4
  • Type de couvercle
    TBP=Scellement à alésage conique Plus
  • Type de bride
    Face plate
  • Groupe et classe
    2
  • Type de lubrification
    Huile d’inondation
  • Système de surveillance
    Moniteur de condition i-ALERT
  • Accessoires en option
    Joints d’huile labyrinthe INPRO VBXXD
  • Types de produits
    Pompe nue
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau de l’arbre
    316SS
  • Type d’arbre
    Manchon de crochet
  • Standard
    Pompe (ANSI B73.1M)Répond aux normes ASME/ANSI.
  • Type de boîte à garniture
    Boîte à garniture vide (sans presse-étoupe)

Aperçu

Description du fabricant
DBP2-6410H-SL-TBP-V PC3 CITROUILLE NUE
  • Configuration standard : roue à aubes inversées, matériau CD4 , arbre 316SS (et manchon pour la conception du manchon), bride à face plate 150#, huile d'inondation, joints d'huile labyrinthe, boîte à garniture vide (sans presse-étoupe), moniteur d'état i-ALERT.