1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
CAMPBELL FITTING INC.
DP-316-400
DP-316-400
N° D’ARTICLE MI
12193861
N° MFR
DP-316-400
Prix
157.06 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Tuyaux et raccords
Tuyaux
Raccords et raccords
Raccords à came et rainure
CAMPBELL FITTING INC. DP-316-400
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CAMPBELL FITTING INC.
DP-316-400
DP-316-400
N° D’ARTICLE MI
12193861
N° MFR
DP-316-400
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
157.06 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Nom du fabricant (attribut de description)
Raccord Campbell
Aperçu
Description du fabricant
DP-316-400 4" 316SS C&G DP
You May Also Like
SKF
230/530 CA/W33
Spherical Roller Bearing - 530 mm ID, 780 mm OD, 185 mm Width, Straight Bore, Open, CN
N° D’ARTICLE MI
08486745
En stock
Factory Order
$82,562.98
/each
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C06000922500M
Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 71.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
14157017
En stock
Factory Order
$3.16
/each
Ajouter au panier
AS RAYMOND
C16871354000S
Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 17.6596 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI
14159191
En stock
Factory Order
$13.56
/each
Ajouter au panier
HYDAC CORP
HRES 3 S1 32 PP UNC
Heavy Duty Tube Clamp w/ Rubber Insert - No Mount Option Included, 1.26 in Bore, Polypropylene Halves, 1-1/4 in Tube/32 mm Tube
N° D’ARTICLE MI
03763494
En stock
Factory Order
$13.13
/each
Ajouter au panier
Gibraltar Brands
73155012
1,300 Lb Capacity, Steel, 3/8-16 Thread, Fixed Lifting Eye Bolt - Fully Threaded, 1-1/4" Shank, 1-1/4" Thread Length, Shoulder
N° D’ARTICLE MI
06288753
En stock
In stock
$5.43
/each
Ajouter au panier
JTEKT KOYO
6905
Radial & Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00058773
En stock
Factory Order
$58.08
/each
Ajouter au panier
DODGE
RAPTOR 2HCB 19MM H7
RAPTOR 2HCB 19MM H7
N° D’ARTICLE MI
07131127
En stock
Factory Order
$193.39
/each
Ajouter au panier
SKF
6303/C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Width, Open, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
08486685
En stock
Factory Order
$46.92
/each
Ajouter au panier
NTN
NJ2205EAG1C4
Cylindrical Roller Bearing - 25 mm Bore, 72 mm OD, 23 mm Width
N° D’ARTICLE MI
09334309
En stock
Factory Order
$374.66
/each
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
4G1 X50FT
Hydraulic Hose & Accessorie - 1/4 in ID, 0.53 in OD, 3275 psi / 225.8 bar Working Pressure, 13100 psi / 903.2 bar Burst Pressure, Synthetic Rubber Cover
N° D’ARTICLE MI
06562263
En stock
Factory Order
$423.84
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté