Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre intérieur9 mm
- Valeur P maximale137 MPa;19870 psi
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur11 mm
- Longueur totale10 mm
- Taille d’arbre recommandée0.3543 po, 9 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
- Poids2.26 g
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; sans entretien; avec endos en acier; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionDDK05 Douille de palier sec 9mm DI x 11mm DE x 10mm longueur
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance du diamètre intérieur+0.060/+0.030 mm;+0.0024/+0.0012 po
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDDK05
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction