Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Diamètre intérieur38 mm
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur42 mm
- Longueur totale20 mm
- Épaisseur globale2 mm
- Épaisseur0.0787 po, 2 mm
- Poids38 g
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; roulement sans huile parfait; capacité de fonctionnement à sec; sans entretien; conforme RoHS; conforme à la norme ELV
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionBague sèche DDK05 , sans plomb, revêtue d'acier PTFE
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance du diamètre intérieur-0.025 to-0.050 mm;-0.0010 to-0.0020 po
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.115 à +0.075 mm;+0.0045 à +0.0030 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDDK05
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction