Motion
K5B3830
Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 42 mm, longueur de 30 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195875
N° MFRK5B3830
Prix5.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 42 mm, longueur de 30 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195875
N° MFRK5B3830
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
Prix5.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre intérieur
    38 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    56.8 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
K5B3830 ROULEMENT À MANCHON - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction