Motion
LRT8090301OH
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI12204172
N° MFRLRT8090301OH
Prix133.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 80 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI12204172
N° MFRLRT8090301OH
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
Prix133.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    38700 N
  • Description longue
    Le LRT8090301OH est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.11 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles haute performance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT8090301OH
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    90400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT8090301OH BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté