Motion
DHG-10-3C60-40

YUKEN
DHG-10-3C60-40

Soupape de remplissage de l’opér. pilote
N° D’ARTICLE MI12206783
N° MFRDHG-10-3C60-40
Prix3,404.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DHG-10-3C60-40

Soupape de remplissage de l’opér. pilote
N° D’ARTICLE MI12206783
N° MFRDHG-10-3C60-40
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
Prix3,404.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DHG-10-3C60-40 DHG-10-3C60-40 OPÉRATEUR PILOTE
  • ・Valve directionnelle à solénoïde - actionnée par pilote\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 1,100L/min (291gal/min)\n-CETOP D07, D08, D10