Motion
S-DSG-01-3C4-D24-N-70

YUKEN
S-DSG-01-3C4-D24-N-70

Valve à dir à changement de vitesse progressif, opér. sol
N° D’ARTICLE MI12206933
N° MFRS-DSG-01-3C4-D24-N-70
Prix589.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSG-01-3C4-D24-N-70

Valve à dir à changement de vitesse progressif, opér. sol
N° D’ARTICLE MI12206933
N° MFRS-DSG-01-3C4-D24-N-70
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
Prix589.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
S-DSG-01-3C4-D24-N-70 S-DSG-01-3C4-D24-N
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 63L/min (16.6gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté