Motion
29602-9315

GARLOCK KLOZURE
29602-9315

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI12207496
Nยฐ MFR29602-9315
Prix1,432.31 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

GARLOCK KLOZURE
29602-9315

Isolant de roulement - 0.7000 po, 17.78 mm de large
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI12207496
Nยฐ MFR29602-9315

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Prix1,432.31 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamรจtre ร  lโ€™alรฉsage
    4.8820 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de lโ€™arbre
    3.875 po
  • Largeur
    0.7000 po, 17.78 mm

Dรฉtails

  • Configuration
    Bride
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Code dโ€™harmonisation
    8487900040
  • Matรฉriel
    Bronze
  • Tempรฉrature maximale
    400 ยฐF
  • Tempรฉrature minimale
    -22 ยฐF
  • Type de dรฉsalignement
    +/-0.020
  • Matรฉriau du joint torique
    FKM
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Sรฉrie
    Gardien
  • Matรฉriau du stator
    Bronze
  • Matรฉriau de lโ€™anneau dโ€™unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    191074148269

Aperรงu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 3.875 PO DIAM. 4.882 PO DIAM.

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont รฉgalement achetรฉ