Motion
24610-3663

GARLOCK KLOZURE
24610-3663

Oil Seal - Split, 2.953 in Shaft Dia., 3.740 in OD, 0.511 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI12208346
N° MFR24610-3663
Prix67.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-3663

Oil Seal - Split, 2.953 in Shaft Dia., 3.740 in OD, 0.511 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI12208346
N° MFR24610-3663
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
Prix67.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.740 po
  • Largeur totale
    0.511 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.953 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3663 MILL-DROITE N FENTE 2.953" DI