Motion
6205NRBNLM
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211473
N° MFR6205NRBNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12211473
N° MFR6205NRBNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6205 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6205NRBNLM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 25mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , idéal pour diverses utilisations.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205NRBNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893700589
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893700589

Aperçu

Description du fabricant
6205 NR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon