Motion
6230ZZBV2S
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211614
N° MFR6230ZZBV2S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12211614
N° MFR6230ZZBV2S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    20.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6230 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6230ZZBV2S est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 150mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 270mm et une largeur de 45mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6230ZZBV2S
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857528
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857528

Aperçu

Description du fabricant
6230 ZZ