Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur17.250 po
- Taille nominale du tuyau18 po
Détails
- CouleurArgent avec rayures grises
- Matériau de remplissageGraphite flexible
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 600
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable 304/304L
- Température maximale850 °F
- Température minimale-320 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Matériau d’enroulementAcier inoxydable 304/304L
Aperçu
- Durable; installation et retrait faciles
- Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément aux normes ASME B16.5 et B16.47
- Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
- L’anneau de guidage simplifie le centrage de l’élément d’étanchéité sur la face de la bride
- Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
- Convient aux brides à face surélevée jusqu’aux brides de classe 2500#
- Les bagues Inners sont fournies en standard pour ASME B16.20 , sauf indication contraire du client
- L’anneau intérieur peut aider à protéger les éléments d’étanchéité contre l’érosion causée par les produits abrasifs.