Motion
145TTFC6027 145TTFC6027  2 HP 145 1730 RP

MARATHON ELECTRIC
145TTFC6027 145TTFC6027 2 HP 145 1730 RP

Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI12229921
N° MFR145TTFC6027 145TTFC6027 2 HP 145 1730 RP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
145TTFC6027 145TTFC6027 2 HP 145 1730 RP

Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI12229921
N° MFR145TTFC6027 145TTFC6027 2 HP 145 1730 RP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049629
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
145TTFC6027 145TTFC6027 2 HP 145 1730 RP