Motion
182TTDW16062

LEESON ELECTRIC
182TTDW16062

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), base 1755 tr/min, montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI12229927
N° MFR182TTDW16062
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW16062

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), base 1755 tr/min, montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI12229927
N° MFR182TTDW16062
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182

Details

  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050892
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856050892

Aperçu

Description du fabricant
182TTDW16062 182TTDW16062 3 HP 182 1755