Motion
182TTDW16090 182TTDW16090  1 1/2 HP 182 1

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16090 182TTDW16090 1 1/2 HP 182 1

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), base 1170 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI12229931
N° MFR182TTDW16090 182TTDW16090 1 1/2 HP 182 1
Prix980.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TTDW16090 182TTDW16090 1 1/2 HP 182 1

Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), base 1170 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI12229931
N° MFR182TTDW16090 182TTDW16090 1 1/2 HP 182 1
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
Prix980.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182

Détails

  • Régime de base
    1170 tr/min
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856051240
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
182TTDW16090 182TTDW16090 1 1/2 HP 182 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good