Motion
184TTFW16013

LEESON ELECTRIC
184TTFW16013

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI12229966
N° MFR184TTFW16013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTFW16013

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sur partie ronde
N° D’ARTICLE MI12229966
N° MFR184TTFW16013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050601
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856050601

Aperçu

Description du fabricant
184TTFW16013 184TTFW16013 7 1/2 HP 184 3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon