Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier30.7600 po
- Débit maximal tr/min1180 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC256JP
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Facteur de service1.15
- Longueur de l’arbre8.3700 po
- Poids275.63 lb
Détails
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Numéro de catalogue du fabricantGT3420A
- Numéro CUP du fabricant722856064059
- Puissance d’entrée maximale10 hp
- MontageBase rigide
- SérieGlobetrotter
- Normes respectéesMarqué CE, certifié CSA, EISA2007, IP55, NEMA Premium, homologué UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)44.5 pi-lb
- CUP_NON722856064059