Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier33.02 cm
- Longueur du boîtier45.72 cm
- Poids de la caisse7.26 kg
- Largeur du boîtier30.5 cm
- Hauteur13.0000 po, 330.20 mm
- Longueur2.5000 po, 63.50 mm
- Poids du matériel7 oz
- Poids2 lb
- Largeur16.51 cm, 6.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesPoches à coutures doubles (2 sur la poitrine | 2 à l’arrière | 2 sur la hanche | 1 outil) | Taille élastique large | Fermeture éclair ignifugée à l’avant | Boutons-pression recouverts anti-étincelles | Barres de points de tension enchâssées | Modèle avec dos en action
- Fermeture à la chevilleBouton-pression
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, CAT. 2, NFPA 2112, NFPA 70E
- Type de fermetureFermeture à glissière avant ignifuge
- DescriptionCombinaison Neese 7 oz Ultra-Soft ignifuge (CAT 2)
- Type de tissu88 % coton/12 % nylon
- Résistance à la flammeOui
- Fermeture avantFermeture à glissière avant ignifuge
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementDangers ignifuges, risque d’incendie
- Matériel88 % coton/12 % nylon
- Nombre de poches7
- Type de produitCombinaisons
- CoutureDouble couture
- Type de jointDouble couture
- SérieVU7CA
- TypeCombinaison
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire