Motion
VU7LCAGY-3X

RADIANS INC.
VU7LCAGY-3X

VU7LCAGY-3X
N° D’ARTICLE MI12244696
N° MFRVU7LCAGY-3X
Prix239.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
VU7LCAGY-3X

VU7LCAGY-3X
N° D’ARTICLE MI12244696
N° MFRVU7LCAGY-3X
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
Prix239.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    28.7 cm
  • Longueur du boîtier
    28.7 cm
  • Poids de la caisse
    11.03 kg
  • Largeur du boîtier
    34.29 cm
  • Hauteur
    11.3000 po, 287.02 mm
  • Longueur
    16.0000 po, 406.40 mm
  • Poids
    0.98 lb
  • Largeur
    25.4 cm, 10.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    7 poches à coutures doubles | Boutons-pression recouverts anti-étincelles
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair avant ignifuge
  • Description
    Combinaison ignifuge ultra douce pour femmes Neese 7 oz (CAT 2)
  • Type de tissu
    Westex UltraSoft
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avant ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Westex UltraSoft
  • Nombre de poches
    7
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    Ultra-doux ignifuge
  • Type
    Combinaison ignifugée
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
VU7LCAGY-3X CHATS ULTRA DOUX DE 7 OZ POUR FEMMES

Les clients ont également acheté