Spécifications
Dimensions
- Poids7 oz
Détails
- Détails supplémentaires7 oz Ultra-Soft 88 % coton/12 % nylon, (CAT 2), 8.5 cal/cm2, style fuselé classique avec un dos plissé facile, poches poitrine, col boutonné, manches fuselées, poignets réglables, tissu de vêtement et composants certifiés et homologués NFPA 2112 par UL
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 2112, homologué UL, CAT 2
- Cote anti-arcs8.5 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- DescriptionChemise ignifuge ultra douce Neese 7 oz (CAT 2)
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes
- ComprendPoignets réglables, poches poitrine, col boutonné
- MatérielCoton, nylon
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsNeese
- SérieNeese
- Style chemiseBoutons vers le bas
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire