Spécifications
Dimensions
- Vitesse minimale500 tr/min
- Taille de la pompe5
Détails
- Numéro de conception11
- GPM20 gal/min à 1200 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-5B-20G-11
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de bride
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3625 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- Capacité de la pompe1.26 po3/rév.
- SérieIPH