Spécifications
Dimensions
- Taille de la pompe de tête4
- Vitesse minimale500 tr/min
- Taille de la pompe de l’arbre5
Détails
- Numéro de conception11
- Capacité de la pompe côté tête32 po3/rév.
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-45B-32-50-11
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de bride
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3045 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- SérieIPH
- Taux de décharge latérale de l’arbre48.9 gal/min à 76.6 gal/min
- Capacité de la pompe côté arbre50 po3/rév.
- Débit de refoulement latéral de l’évent6.5 gal/min à 10.2 gal/min