Motion
NJ216ET
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12258319
N° MFRNJ216ET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12258319
N° MFRNJ216ET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ216ET