Motion
23148CE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI12258691
N° MFR23148CE4C3
Prix10,491.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI12258691
N° MFR23148CE4C3
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
Prix10,491.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    147.489 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    501324.07 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    696907.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23148CE4C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon