Motion
A019341.00

LEESON ELECTRIC
A019341.00

Moteur à usage général, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 145T , TEFC
N° D’ARTICLE MI12273989
N° MFRA019341.00
Prix1,188.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A019341.00

Moteur à usage général, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 145T , TEFC
N° D’ARTICLE MI12273989
N° MFRA019341.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,188.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
A019341.00 **REMPLACÉ PAR M019341**..3HP.
  • Cotes d’efficacité standard
  • Classé onduleur; service continu
  • Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA
  • Homologué UL et certifié CSA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon