Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.8750 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle7/8-14
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Goujon Longueur1.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Couple260 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale7896 lbf
- Capacité de charge statique radiale3872 lbf
- Forme de rouleauJoli