Motion
5201KDD C4 Z5 FS50000

TIMKEN (FAFNIR)
5201KDD C4 Z5 FS50000

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 0.6250 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279919
N° MFR5201KDD C4 Z5 FS50000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
5201KDD C4 Z5 FS50000

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 0.6250 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI12279919
N° MFR5201KDD C4 Z5 FS50000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Fente de remplissage
    Non
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    5201KDD C4 Z5 FS50000 BOULES ANGULAIRES
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043213
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    346380.32559751 tr/min (huile), 288650.27133126 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796043213

Aperçu

Description du fabricant
5201KDD C4 Z5 FS50000 BOULES ANGULAIRES
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté