Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.059 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.9843 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur0.9843 po
- Poids1.95 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7309WN C1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE SIMPLE RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796046894
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal140385.35780718 tr/min (huile), 105289.01835539 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale13500 lbf
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796046894
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables