Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.083 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure2.125 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur2.1250 po
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur2.1250 po
- Poids6.454 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5312K C3 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796161498
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal79375.57878026 tr/min (huile), 66146.31565022 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale38800 lbf
- Capacité de charge statique radiale34000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796161498
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables