Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.043 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure1.188 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.1880 po
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur1.1880 po
- Poids1.34 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionDOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5306KG C3 RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043695
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal146541.61781946 tr/min (huile), 122118.01484955 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale9600 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à bouton-pressionOui
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043695
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables