Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.13 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur200.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Diamètre extérieur1.13 po
- Longueur totale200.00 pi
- Poids global0.25 lb
- Épaisseur du mur0.38 po
- Poids0.25 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
- Pression d’éclatement9200 psi
- CouleurOrange
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale2300 psi
- Pression de service maximale2300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex (Eaton)
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service2300 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents