Motion
LCA10SS

TIMKEN
LCA10SS

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI12289382
N° MFRLCA10SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LCA10SS

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI12289382
N° MFRLCA10SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    0.389 lb

Détails

  • Type de composant
    Composant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450707664
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450707664

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE MONTÉ LCA10SS

You May Also Like