Motion
QMPL10J200STSLC

TIMKEN
QMPL10J200STSLC

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12289415
N° MFRQMPL10J200STSLC
Prix1,838.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPL10J200STSLC

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12289415
N° MFRQMPL10J200STSLC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,838.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.36 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.93 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    4.8100 po
  • Global Longueur  
    8.3800 po
  • Largeur totale
    3.1100 po
  • Poids
    15.19 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    C Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en Viton, ce joint offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450456876
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450456876

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE MONTÉ QMPL10J200STSLC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion