Motion
TAWR32

TIMKEN
TAWR32

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12289428
N° MFRTAWR32
Prix256.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAWR32

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI12289428
N° MFRTAWR32
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
Votre prix256.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.54 lb

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Numéro CUP du fabricant
    883450513128
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450513128

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE MONTÉ TAWR32
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.