Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie30 mm
- Global Largeur30 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas3048 mm
- Poids1.058 lb
Détails
- Section de la ceinture8M
- Type de courroie8M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de tissuTissu résistant à l’abrasion
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale140°C / 284 °F
- Température maximale140°C / 284 °F
- Nombre de Dents381
- Plage de température de fonctionnement-40 à 140°C / -40 à 284 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant à l’abrasion