Motion
8MHP 30GLASS
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 30000 mm, largeur de 30 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI12292771
N° MFR8MHP 30GLASS
Prix133.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 30000 mm, largeur de 30 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI12292771
N° MFR8MHP 30GLASS
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
Prix133.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    30000 mm
  • Poids
    0.144 lb/pi

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Caoutchouc
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
8MHP 30GLASS 8MHP 30GLASS OPTIBELT OMÉGA