Motion
6AT3/816AP
Courroie de distribution synchrone – AT3, pas de 3 mm, longueur de pas de 816 mm, largeur de 6 mm, 272 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12292953
N° MFR6AT3/816AP
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – AT3, pas de 3 mm, longueur de pas de 816 mm, largeur de 6 mm, 272 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12292953
N° MFR6AT3/816AP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    816 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT3
  • Type de courroie
    AT3
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    272
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Caractéristiques de résistance
    Sans entretien
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
6AT3/816AP 6AT3/816AP OPTIBELT ALPHA POW