Motion
50AT5K6/4000AFX

OPTIBELT CORPORATION
50AT5K6/4000AFX

Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 4000 mm, largeur de 50 mm, 800 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293215
N° MFR50AT5K6/4000AFX
Prix1,251.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
50AT5K6/4000AFX

Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 4000 mm, largeur de 50 mm, 800 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12293215
N° MFR50AT5K6/4000AFX
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
Prix1,251.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    4000 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    800
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Standard
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50AT5K6/4000AFX 50AT5K6/4000AFX OPTIBELT