Motion
SK2 11/16
Bague SK, 2-11/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI12298105
N° MFRSK2 11/16
Prix74.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague SK, 2-11/16 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI12298105
N° MFRSK2 11/16
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
Prix74.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
SK2 11/16 SK2 11/16 DOUILLES QD OPTIBELT